LG ELECTRONICS - LGEMJ09PC.NSJ PARETE MONO STD-INV R32 PER SALE SERVER - MJ09PC.NSJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Ausführung - Single-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 1.5...3.2 kW
Packung
1 ST
EAN
8806098245963
Artikelnummer
LGEMJ09PC.NSJ
Herstellernummer
MJ09PC.NSJ
Hersteller
LGE
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Ausführung:
Single-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
1.5...3.2 kW
Heizleistung:
1.8...3.7 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
316 mm
Breite:
818 mm
Tiefe:
189 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
EER (Kühlen):
4.3
SEER (Kühlen):
7
COP (Heizen):
4.5
SCOP (Heizen):
4
Schallleistungsniveau:
65...65 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
288...456 m³/h
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Schalldruckniveau kühlen:
49...49 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
52...52 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
ja
Mit Luftreinigungsfilter:
nein
Typ Ausdehnung:
außen
Gewicht:
8.2 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Geruchsfilter:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja


