Startseite

LG ELECTRONICS - LGEHU091MR.U44 THERMAV SPLIT ESTERNA R32 9KW - HU091MR.U44

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEHU091MR.U44 THERMAV SPLIT ESTERNA R32 9KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Außengerät

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 9 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.65

  • Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung - ja

  • Max. Leitungslänge - 50 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098491681

Artikelnummer

LGEHU091MR.U44

Herstellernummer

HU091MR.U44

Hersteller

LGE

Ausführung:

Außengerät

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

9 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.65

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Max. Leitungslänge:

50 m

Raumtemperaturregelung:

ja

Art der Regelung:

extern

Art der Optimierung:

sonstige

Externe Steuerung benötigt:

nein

Geeignet für Warmwasser:

nein

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Kühlung integriert:

ja

Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:

2.14...2.14 kW

Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:

3.46...3.46 kW

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

nein

Schwimmbadregelung:

nein

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

nein

Regelung für Pufferspeicher:

nein

Mit elektrischem Heizelement:

nein

Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:

nein

Modulierender Kompressor:

nein

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.5 kg

Typ Kältemittel:

R32

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Anschlussspannung:

230 V

Breite des Außengerätes:

950 mm

Höhe des Außengerätes:

834 mm

Tiefe des Außengerätes:

330 mm

Gewicht des Außengerätes:

60 kg

Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:

60 dB(A)

Schalldruckniveau Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:

52 dB

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

65 °C

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

25.87 l/s

Fernbedienung möglich:

ja

Datentransfer über USB:

nein

Datentransfer über Internet:

ja

Art der Pumpe (interne Pumpe):

Standard

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

AC

Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):

eingebaut

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

nein

Sanftanlauf eingebaut:

ja

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):

127 %

Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:

A+++

Schutzart (IP) Außengerät:

IP65

LG ELECTRONICS : THERMA V SPLIT R32 9KW, Pompa di calore aria-acqua split