Startseite

LG ELECTRONICS - LGEHU041MR.U20 THERMAV SPLIT ESTERNA R32 4KW - HU041MR.U20

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEHU041MR.U20 THERMAV SPLIT ESTERNA R32 4KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Außengerät

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4 kW

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 4 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5.1

  • Max. Leitungslänge - 30 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8806091917942

Artikelnummer

LGEHU041MR.U20

Herstellernummer

HU041MR.U20

Hersteller

LGE

Ausführung:

Außengerät

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

4 kW

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

4 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

5.1

Max. Leitungslänge:

30 m

Raumtemperaturregelung:

ja

Art der Regelung:

extern

Art der Optimierung:

Raumthermostat

Externe Steuerung benötigt:

nein

Geeignet für Warmwasser:

ja

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Regelung für Pufferspeicher:

nein

Modulierender Kompressor:

ja

Modulationsrate:

20...100 %

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.1 kg

Typ Kältemittel:

R32

Global warming potential (GWP):

675

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Anschlussspannung:

230 V

Breite des Außengerätes:

870 mm

Höhe des Außengerätes:

650 mm

Tiefe des Außengerätes:

330 mm

Gewicht des Außengerätes:

44.7 kg

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

55 °C

Datentransfer über USB:

nein

Datentransfer über Internet:

nein

Datentransfer über Busverbindung:

ja

Art der Pumpe (interne Pumpe):

energiesparend

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

AC

Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):

eingebaut

Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe):

stufenlos

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:

A+++

THERMA V Split esterna R32 4kW