Startseite

LG ELECTRONICS - LGEHN1639HC.NK0 THERMAV INTERNA HYDRO UNIT TRIFASE R290 - HN1639HC.NK0

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEHN1639HC.NK0 THERMAV  INTERNA HYDRO UNIT TRIFASE R290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innengerät

  • Raumtemperaturregelung - ja

  • Art der Regelung - extern

  • Art der Optimierung - Raumthermostat

  • Modulierender Kompressor - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8806087078442

Artikelnummer

LGEHN1639HC.NK0

Herstellernummer

HN1639HC.NK0

Hersteller

LGE

Ausführung:

Innengerät

Raumtemperaturregelung:

ja

Art der Regelung:

extern

Art der Optimierung:

Raumthermostat

Modulierender Kompressor:

ja

Modulationsrate:

20...100 %

Typ Kältemittel:

R290

Global warming potential (GWP):

3

Breite des Innengerätes:

490 mm

Höhe des Innengerätes:

850 mm

Tiefe des Innengerätes:

315 mm

Gewicht des Innengerätes:

31 kg

Datentransfer über USB:

nein

Datentransfer über Internet:

nein

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

AC

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:

A+++

THERMA V interna Hydro Unit trifase R290