Startseite

LG ELECTRONICS - LGEHN1616HC.NK0 THERMAV INTERNA HYDRO UNIT MONOFASE R29 - HN1616HC.NK0

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEHN1616HC.NK0 THERMAV INTERNA HYDRO UNIT MONOFASE R29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innengerät

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 7 kW

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 7 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5

  • Raumtemperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8806084564702

Artikelnummer

LGEHN1616HC.NK0

Herstellernummer

HN1616HC.NK0

Hersteller

LGE

Ausführung:

Innengerät

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

7 kW

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

7 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

5

Raumtemperaturregelung:

ja

Art der Regelung:

extern

Art der Optimierung:

Raumthermostat

Geeignet für Warmwasser:

ja

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Modulierender Kompressor:

ja

Modulationsrate:

20...100 %

Typ Kältemittel:

R290

Global warming potential (GWP):

675

Anschlussspannung:

230 V

Breite des Innengerätes:

490 mm

Höhe des Innengerätes:

850 mm

Tiefe des Innengerätes:

315 mm

Datentransfer über USB:

nein

Datentransfer über Internet:

nein

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

AC

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:

A+++

THERMA V interna Hydro Unit monofase R290