LG ELECTRONICS - LGEHM121MR.U34 THERMA V MONOBLOCCO S MONOFASE R32 12KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 12 kW
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.9
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 - 12...12 kW
Geeignet für warmes Trinkwasser - ja
Packung
1 ST
EAN
8806091527400
Artikelnummer
LGEHM121MR.U34
Herstellernummer
HM121MR.U34
Hersteller
LGE
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
12 kW
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.9
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
12...12 kW
Geeignet für warmes Trinkwasser:
ja
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
12...12 kW
Steuerung für warmes Trinkwasser integriert:
nein
Typ Kältemittel:
R32
Gewicht:
89 kg
Breite:
1239 mm
Anschlussspannung:
230...230 V
Höhe:
834 mm
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
nein
Tiefe:
330 mm
Raumtemperaturregelung:
ja
Art der Regelung:
sonstige
Art der Optimierung:
sonstige
Anzahl der Phasen:
1
Modulierender Kompressor:
ja
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
80 °C
Schwimmbadregelung:
nein
Betriebsgeräusch:
65...65 dB(A)
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Regelung für Pufferspeicher:
nein
Modulationsrate:
10...100 %
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem:
1 mm
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf:
sonstige
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
34.5 l/s
Externer Druck der Systempumpe bei Nenndurchfluss:
3 bar
Kältemittelinhalt:
2 kg
Fernbedienbar:
ja
Lufttemperatur:
-25...48 °C
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
3 bar
Schutzart (IP):
IP65
Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):
A+++
Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU):
A+++
Sanftanlauf eingebaut:
ja
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme:
40 A
Datentransfer über USB:
nein
Art der Pumpe (interne Pumpe):
energiesparend
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):
eingebaut
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich:
ja
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
AC
Datentransfer über Busverbindung:
ja
Datentransfer über Internet:
ja
Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe):
sonstige


