Startseite
Nicht mehr in Produktion

LG ELECTRONICS - LGECM18F.N11 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 18 KBTU

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGECM18F.N11 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 18 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Deckenunterbau

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 5.3...5.8 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806096088531

Artikelnummer

LGECM18F.N11

Herstellernummer

CM18F.N11

Hersteller

LGE

Modell (Innengerät):

Deckenunterbau

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

5.3...5.8 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

Aluminium

Höhe:

270 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

700 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

59...59 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Schalldruckniveau kühlen:

30...34 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

30...34 dB(A)

Global warming potential (GWP):

675

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

ja

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

24.6 kg

Canalizzabile bassa STD-inv R32 18 kBtU