LG ELECTRONICS - LGEA12GA2.U18 ARTCOOL GALLERY LCD MONO ESTERNA R32 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Kühlleistung - 0.9...4 kW
Heizleistung - 0.9...4.7 kW
Packung
1 ST
EAN
8806084690272
Artikelnummer
LGEA12GA2.U18
Herstellernummer
A12GA2.U18
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
0.9...4 kW
Heizleistung:
0.9...4.7 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse Heizen:
A+
SEER (Kühlen):
6.9
SCOP (Heizen):
4.3
EER (Kühlen):
3.43
Höhe:
545 mm
COP (Heizen):
3.71
Breite:
770 mm
Tiefe:
288 mm
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
179 kWh
Schalldruckniveau kühlen:
50...53 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittelinhalt:
800 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Gewicht:
33 kg
Global warming potential (GWP):
675
Max. Leitungslänge:
20 m
Schallleistungsniveau:
60...65 dB(A)
Max. Höhenunterschied:
10 m
Typ Ausdehnung:
innen


