LG ELECTRONICS - LGEA12GA2.NSE ARTCOOL GALLERY LCD MONO INTERNA 12 KBTU - A12GA2.NSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Heizleistung - 0.9...4.7 kW
Packung
1 ST
EAN
8806084690173
Artikelnummer
LGEA12GA2.NSE
Herstellernummer
A12GA2.NSE
Hersteller
LGE
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Heizleistung:
0.9...4.7 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
sonstige
Höhe:
652 mm
Breite:
652 mm
Tiefe:
158 mm
Frequenz:
50 Hz
EER (Kühlen):
3.43
SEER (Kühlen):
6.9
COP (Heizen):
3.71
SCOP (Heizen):
4.3
Schallleistungsniveau:
60...65 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Global warming potential (GWP):
675
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
20 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


