Startseite

LEGRAND - LEGX9T73G P31-ELEMENTO TELESCOPICO 150X75 GP - X9T73G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGX9T73G P31-ELEMENTO TELESCOPICO 150X75 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - blau

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

3414972198011

Artikelnummer

LEGX9T73G

Herstellernummer

X9T73G

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Elementi telescopici. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Forniti con bulloneria.