Startseite

LEGRAND - LEGX9T72Z P31-ELEMENTO TELESCOPICO 100X75 Z - X9T72Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGX9T72Z P31-ELEMENTO TELESCOPICO 100X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - Zink

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

3414972198004

Artikelnummer

LEGX9T72Z

Herstellernummer

X9T72Z

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Elementi telescopici. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie