Startseite

LEGRAND - LEGX9G74Z P31-GIUNTO MULTIFUNZIONE EDU H75 Z - X9G74Z

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972278065

Artikelnummer

LEGX9G74Z

Herstellernummer

X9G74Z

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunti multifunzione EDU. Altezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie