Startseite

LEGRAND - LEGX9D48L P31-RIDUTTORE DX/SX 50MM H=75MM 316L - X9D48L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

3414972197540

Artikelnummer

LEGX9D48L

Herstellernummer

X9D48L

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduttori destri. Altezza: 75 mm. Riduzione: 50 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Forniti con bulloneria.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie