Startseite

LEGRAND - LEGX9D48C P31-RIDUTTORE DX/SX 50MM H=75MM C - X9D48C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGX9D48C P31-RIDUTTORE DX/SX 50MM H=75MM C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 50 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972197526

Artikelnummer

LEGX9D48C

Herstellernummer

X9D48C

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

50 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduttori. Altezza: 75 mm. Riduzione: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Forniti con bulloneria.