LEGRAND - LEGX9C78G P31-TESTATA DI CHIUSURA 600X75 GP - X9C78G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
3414972197496
Artikelnummer
LEGX9C78G
Herstellernummer
X9C78G
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


