Startseite

LEGRAND - LEGX9C75L P31-TESTATA DI CHIUSURA 300X75 INOX 316L - X9C75L

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGX9C75L P31-TESTATA DI CHIUSURA 300X75 INOX 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972277884

Artikelnummer

LEGX9C75L

Herstellernummer

X9C75L

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie