Startseite

LEGRAND - LEGX9C75G P31-TESTATA DI CHIUSURA 300X75 GP - X9C75G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGX9C75G P31-TESTATA DI CHIUSURA 300X75 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972197373

Artikelnummer

LEGX9C75G

Herstellernummer

X9C75G

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornita con bulloneria.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie