LEGRAND - LEGX9C73G P31-TESTATA DI CHIUSURA 150X75 GP - X9C73G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
3414972277891
Artikelnummer
LEGX9C73G
Herstellernummer
X9C73G
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


