Startseite

LEGRAND - LEGX9C72Z P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X75 Z - X9C72Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGX9C72Z P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972277990

Artikelnummer

LEGX9C72Z

Herstellernummer

X9C72Z

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornita con bulloneria.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie