Startseite

LEGRAND - LEGX9C72L P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X75 INOX 316L - X9C72L

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGX9C72L P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X75 INOX 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972277662

Artikelnummer

LEGX9C72L

Herstellernummer

X9C72L

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie