LEGRAND - LEGTRS52 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=52 TRECCIATO - TRS52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 52 mm
Außendurchmesser - 58 mm
Innendurchmesser - 50.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi TRS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561401754
Artikelnummer
LEGTRS52
Herstellernummer
TRS52
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
52 mm
Außendurchmesser:
58 mm
Innendurchmesser:
50.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Schutzart (IP):
IP42
Biegeradius, statisch:
210 mm
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
nein


