Startseite

LEGRAND - LEGTRS40 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=40 TRECCIATO - TRS40

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGTRS40 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=40 TRECCIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Außendurchmesser - 47 mm

  • Innendurchmesser - 39.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 25 M

EAN

8009561401730

Artikelnummer

LEGTRS40

Herstellernummer

TRS40

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

40 mm

Außendurchmesser:

47 mm

Innendurchmesser:

39.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Schutzart (IP):

IP42

Biegeradius, statisch:

140 mm

Farbe:

grau

Flammverbreitend:

nein

Guidacavi trecciati TRS diametro (mm): interno: 40mm esterno: 47mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo, e treccia metallica in filo di acciaio zincato.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie