Startseite

LEGRAND - LEGTRS35 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=35 TRECCIATO - TRS35

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGTRS35 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=35 TRECCIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Außendurchmesser - 41.5 mm

  • Innendurchmesser - 34.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 25 M

Produktserien

Guidacavi TRS

EAN

8009561401716

Artikelnummer

LEGTRS35

Herstellernummer

TRS35

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

35 mm

Außendurchmesser:

41.5 mm

Innendurchmesser:

34.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Schutzart (IP):

IP42

Biegeradius, statisch:

120 mm

Farbe:

grau

Flammverbreitend:

nein

Guidacavi trecciati TRS diametro (mm): interno: 35mm esterno: 41,5mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo, e treccia metallica in filo di acciaio zincato.