Startseite

LEGRAND - LEGTRS27 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=27 TRECCIATO - TRS27

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGTRS27 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=27 TRECCIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Außendurchmesser - 33 mm

  • Innendurchmesser - 26.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 25 M

EAN

8009561401693

Artikelnummer

LEGTRS27

Herstellernummer

TRS27

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

27 mm

Außendurchmesser:

33 mm

Innendurchmesser:

26.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Schutzart (IP):

IP42

Biegeradius, statisch:

70 mm

Farbe:

grau

Flammverbreitend:

nein

Guidacavi trecciati TRS diametro (mm): interno: 27mm esterno: 33mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo, e treccia metallica in filo di acciaio zincato.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie