LEGRAND - LEGTRS16 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=16 TRECCIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 15.5 mm
Außendurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP42
Nenndurchmesser - 16 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi TRS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561401655
Artikelnummer
LEGTRS16
Herstellernummer
TRS16
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
15.5 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP42
Nenndurchmesser:
16 mm
Biegeradius, statisch:
45 mm
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel