LEGRAND - LEGTRS12 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=12 TRECCIATO - TRS12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 17.5 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi TRS
EAN
8009561401631
Artikelnummer
LEGTRS12
Herstellernummer
TRS12
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
17.5 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Schutzart (IP):
IP42
Biegeradius, statisch:
30 mm
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
nein