LEGRAND - LEGTRS10 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=10 TRECCIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 15.5 mm
Schutzart (IP) - IP42
Nenndurchmesser - 10 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi TRS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561401617
Artikelnummer
LEGTRS10
Herstellernummer
TRS10
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
15.5 mm
Schutzart (IP):
IP42
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
25 mm
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel