Startseite

LEGRAND - LEGTAZ-50 TAZ-TUBO ACC ZINC D=50MM L=3M - TAZ-50

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGTAZ-50 TAZ-TUBO ACC ZINC D=50MM L=3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Oberfläche poliert - ja

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 47.6 mm

Packung

  • 3 M

Produktserien

TAZ

EAN

8009561060081

Artikelnummer

LEGTAZ-50

Herstellernummer

TAZ-50

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Oberfläche poliert:

ja

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

47.6 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Einsatztemperatur:

-25...150 °C

Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 50. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91