LEGRAND - LEGTAZ-40 TAZ-TUBO ACC ZINC D=40MM L=3M - TAZ-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Oberfläche poliert - ja
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 37.6 mm
Packung
3 M
Produktserien
TAZ
EAN
8009561060074
Artikelnummer
LEGTAZ-40
Herstellernummer
TAZ-40
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberfläche poliert:
ja
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
37.6 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Einsatztemperatur:
-25...150 °C
Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 40. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91