Startseite

LEGRAND - LEGTAZ-25 TAZ-TUBO ACC ZINC D=25MM L=3M - TAZ-25

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGTAZ-25 TAZ-TUBO ACC ZINC D=25MM L=3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Oberfläche poliert - ja

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 22.6 mm

Packung

  • 90 M

EAN

8009561060067

Artikelnummer

LEGTAZ-25

Herstellernummer

TAZ-25

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Oberfläche poliert:

ja

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

22.6 mm

Außendurchmesser:

25 mm

Einsatztemperatur:

-25...150 °C

Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 25. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91