Startseite

LEGRAND - LEGTAIX40 TAIX-TUBO INOX 304 D=40MM L=4M - TAIX40

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGTAIX40 TAIX-TUBO INOX 304 D=40MM L=4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberfläche poliert - ja

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 37.6 mm

  • Außendurchmesser - 40 mm

Packung

  • 4 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

TAIX

EAN

8009561102231

Artikelnummer

LEGTAIX40

Herstellernummer

TAIX40

Hersteller

BTI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberfläche poliert:

ja

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

37.6 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Einsatztemperatur:

-25...150 °C

Tubi rigidi in acciaio Inox TAIX Tubo in acciaio inox elettrosaldato. Diametro esterno tubo: 40. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088 Finitura superficiale: spazzolatura uniforme Singole barre protette con busta in polietilene