LEGRAND - LEGTAIX16N TAIX-TUBO INOX 304 D=16MM L=4M - TAIX16N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberfläche poliert - ja
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 14 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Packung
4 M
Produktserien
TAIX
EAN
8009561102149
Artikelnummer
LEGTAIX16N
Herstellernummer
TAIX16N
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberfläche poliert:
ja
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
14 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Einsatztemperatur:
-25...150 °C
Tubi rigidi in acciaio Inox TAIX Tubo in acciaio inox elettrosaldato. Diametro esterno tubo: 16. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088 Finitura superficiale: spazzolatura uniforme Singole barre protette con busta in polietilene


