Startseite

LEGRAND - LEGS3400Z P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F/A L=3M 400X - S3400Z

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 77 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 29944 mm²

Packung

  • 18 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414972186483

Artikelnummer

LEGS3400Z

Herstellernummer

S3400Z

Hersteller

BTI

Höhe:

77 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

29944 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Base rettilinea forata imbutita. Innesto rapido automatico. Altezza 75 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir