LEGRAND - LEGR3400Z P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F/A L=3M 400X - R3400Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 0.9 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 29944 mm²
Packung
18 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414972186810
Artikelnummer
LEGR3400Z
Herstellernummer
R3400Z
Hersteller
BTI
Höhe:
77 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
29944 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


