LEGRAND - LEGPVC51 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=51 GRIGIO - PVC51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 51 mm
Außendurchmesser - 61 mm
Innendurchmesser - 51 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - ohne Wendel
Packung
25 M
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Guidacavi GE-PVC
EAN
8009561100305
Artikelnummer
LEGPVC51
Herstellernummer
PVC51
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
51 mm
Außendurchmesser:
61 mm
Innendurchmesser:
51 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau


