LEGRAND - LEGPVC40 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=40 GRIGIO - PVC40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 47.5 mm
Innendurchmesser - 39.5 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - ohne Wendel
Packung
25 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561100282
Artikelnummer
LEGPVC40
Herstellernummer
PVC40
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
47.5 mm
Innendurchmesser:
39.5 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie