LEGRAND - LEGPVC36 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=36 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 34.5 mm
Nenndurchmesser - 35 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 41.5 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi GE-PVC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561100275
Artikelnummer
LEGPVC36
Herstellernummer
PVC36
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
34.5 mm
Nenndurchmesser:
35 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
41.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung