LEGRAND - LEGPVC27 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=27 GRIGIO - PVC27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Außendurchmesser - 33.5 mm
Innendurchmesser - 27 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - ohne Wendel
Packung
25 M
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Guidacavi GE-PVC
EAN
8009561100251
Artikelnummer
LEGPVC27
Herstellernummer
PVC27
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
27 mm
Außendurchmesser:
33.5 mm
Innendurchmesser:
27 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau