Startseite

LEGRAND - LEGPVC20 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=20 GRIGIO - PVC20

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGPVC20 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=20 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Außendurchmesser - 26.6 mm

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Werkstoff der Wendel - ohne Wendel

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561100244

Artikelnummer

LEGPVC20

Herstellernummer

PVC20

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

21 mm

Außendurchmesser:

26.6 mm

Innendurchmesser:

20.5 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

Innen glatt:

ja

Außen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

grau

Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: grigio Diametro Interno: 20 Diametro Esterno: 26

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie