LEGRAND - LEGPVC15 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=15 GRIGIO - PVC15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Außendurchmesser - 20.5 mm
Innendurchmesser - 15.5 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - ohne Wendel
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi GE-PVC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561100237
Artikelnummer
LEGPVC15
Herstellernummer
PVC15
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
20.5 mm
Innendurchmesser:
15.5 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau


