LEGRAND - LEGPVC12 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=12 GRIGIO - PVC12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 15.5 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - ohne Wendel
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Guidacavi GE-PVC
EAN
8009561100220
Artikelnummer
LEGPVC12
Herstellernummer
PVC12
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
15.5 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Schutzart (IP):
IP65
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau