LEGRAND - LEGP2X52 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=50,5 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 50.5 mm
Außendurchmesser - 60 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 51 mm
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi P2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561100497
Artikelnummer
LEGP2X52
Herstellernummer
P2X52
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
50.5 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
51 mm
Biegeradius, statisch:
510 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam