LEGRAND - LEGP2X40 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=39,5 GR - P2X40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 48 mm
Innendurchmesser - 39.5 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi P2
EAN
8009561100473
Artikelnummer
LEGP2X40
Herstellernummer
P2X40
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
48 mm
Innendurchmesser:
39.5 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Biegeradius, statisch:
400 mm
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
nein


