Startseite

LEGRAND - LEGP2X21 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=20,5 GR - P2X21

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGP2X21 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=20,5 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Außendurchmesser - 27 mm

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 M

Produktserien

Guidacavi P2

EAN

8009561100404

Artikelnummer

LEGP2X21

Herstellernummer

P2X21

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

21 mm

Außendurchmesser:

27 mm

Innendurchmesser:

20.5 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

210 mm

Farbe:

grau

Flammverbreitend:

nein

Guidacavo metallo plastico PX2 in acciaio inox a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio. Colore grigio diametro interno: 21mm diametro esterno: 27