LEGRAND - LEGP2X16 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=15,5 GR - P2X16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Außendurchmesser - 21.5 mm
Innendurchmesser - 15.5 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 M
EAN
8009561100374
Artikelnummer
LEGP2X16
Herstellernummer
P2X16
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
21.5 mm
Innendurchmesser:
15.5 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Biegeradius, statisch:
160 mm
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


