LEGRAND - LEGP2X10 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=10 GR - P2X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 15.5 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi P2
EAN
8009561100312
Artikelnummer
LEGP2X10
Herstellernummer
P2X10
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
15.5 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Biegeradius, statisch:
100 mm
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
nein


