LEGRAND - LEGNB-2430 BOCCOLA PASSACAVO D=30,5 - NB-2430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bohrungsdurchmesser - 30.5 mm
Für Wandstärke - 0.8...3.2 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8009561099432
Artikelnummer
LEGNB-2430
Herstellernummer
NB-2430
Hersteller
BTI
Bohrungsdurchmesser:
30.5 mm
Für Wandstärke:
0.8...3.2 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Boccole passacavi Colore: nero Diametro foro: 30,5mm. Le boccole passacavi applicate ai fori delle lamiere metalliche permettono di ottenere passaggi lisci, scorrevoli ed isolati. Adatte al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm. Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0