LEGRAND - LEGNB-1722 BOCCOLA PASSACAVO D=22 - NB-1722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bohrungsdurchmesser - 22 mm
Für Wandstärke - 0.8...3.2 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8009561099418
Artikelnummer
LEGNB-1722
Herstellernummer
NB-1722
Hersteller
BTI
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Für Wandstärke:
0.8...3.2 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Boccole passacavi Colore: nero Diametro foro: 22mm. Le boccole passacavi applicate ai fori delle lamiere metalliche permettono di ottenere passaggi lisci, scorrevoli ed isolati. Adatte al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm. Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0


