Startseite

LEGRAND - LEGNB-0813 BOCCOLA PASSACAVO D=12,8 - NB-0813

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGNB-0813 BOCCOLA PASSACAVO D=12,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrungsdurchmesser - 12.8 mm

  • Für Wandstärke - 0.8...3.2 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561099388

Artikelnummer

LEGNB-0813

Herstellernummer

NB-0813

Hersteller

BTI

Bohrungsdurchmesser:

12.8 mm

Für Wandstärke:

0.8...3.2 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Boccole passacavi Colore: nero Diametro foro: 12,8mm. Le boccole passacavi applicate ai fori delle lamiere metalliche permettono di ottenere passaggi lisci, scorrevoli ed isolati. Adatte al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm. Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0