LEGRAND - LEGLA19 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=102 GRIG - LA19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 102 mm
Außendurchmesser - 113 mm
Innendurchmesser - 102 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Guidacavi LA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561099128
Artikelnummer
LEGLA19
Herstellernummer
LA19
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
102 mm
Außendurchmesser:
113 mm
Innendurchmesser:
102 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Mit Zulassung nach UL:
ja